- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 玄能 柄のおすすめ人気ランキング
玄能 柄のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新505件の「玄能 柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄能 柄 曲がり」、「ハンマー用木柄」、「ハンマー クサビ」などの商品も取り扱っております。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
材質(柄部)
天然木
適合機種
41201、41202、41203、41208、41210
種類
ハンマー柄
全長(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
白樫(※柄はどの頭にも適合させる為、太く製作してあります。使用する際は、鉋などで削って調整しながら入れてください。)
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類
ハンマー柄
種類
ハンマー柄
仕上
ニス無(パック付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
170
頭部高さ(mm)
16
頭部幅(mm)
25.5
付属品
くさび2個
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
ハンマー柄
玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄
材質(柄部)
白樫
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
本樫
裾広型(ヒノモト型)の柄は、柄尻に向かって太くなっているので、しっかり握ることができます。玄能や金槌のヒツ(穴)より少々大きい仕込み部の大きさの柄をお選び下さい。叩いて小さくしてから仕込んで下さい。
用途玄能・ハンマー用交換柄
材質(柄部)
白樫
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー